Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX, D=100, B=40, POLYURETHAN, M.GERINGEM ROLLWIDERSTAND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1788.1010004023
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1788.1010004023
EAN/GTIN:
     4059245595570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert. Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.5900
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
mit geringem Rollwiderstand
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
H=Gesamthöhe:
130
Produkttyp:
schwere Ausführung
B1:
80
D1:
11
A:
45
R:
95
B2:
75
Tragfähigkeit kg:
350
D=Rollendurchmesser:
100
L:
140
L1:
105
B3:
110
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.