Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜHRUNGSROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1779.05015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1779.05015
EAN/GTIN:
     4059245597413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, spurlos, kontaktverfärbungsfrei. Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest. Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
60
Radlagerung:
Kugellager
D=Rollendurchmesser:
50
B1:
9
B=Rollenbreite:
15
D1:
10
Material Laufbelag:
Extrathane
Kugellager:
6200 2RS
Gewicht in kg (ERP):
0.0551
Ursprungs-Land:
FR
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Führungsrolle
RoHS:
true
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.