Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX, D=160, B=50, GUMMI, MIT WEICHGUMMIREIFEN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1766.101600502
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1766.101600502
EAN/GTIN:
     4059245595853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 160 mm el...
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.7400
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
mit Weichgummireifen
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
H=Gesamthöhe:
195
Produkttyp:
Elastik-Vollgummi Reifen
B1:
80
D1:
11
A:
54
R:
134
B2:
75
Tragfähigkeit kg:
300
D=Rollendurchmesser:
160
L:
140
L1:
105
B3:
110
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.