Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.2, M06, HOCHLEISTUNGSTHERMOPLAST ROT RAL3020, KOMP:EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1701.20684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1701.20684
EAN/GTIN:
     4059245555321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel rot m6 innengewinde
klemmhebel m6
Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Der Klemmhebel bietet eine gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit, ist dampfsterilisierbar und heißwasserbeständig. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K1701.10486 (Klemmhebel signalgrün) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Betätigungsweise: Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- u. Anlagenbau, Reha-Bereich, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitende Industrie. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Dampfsterilisierbar (hydrolysebeständig) und für Heißwasseranwendungen geeignet. Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0298
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
18,6
H:
28,5
H1:
6,5
Zähnezahl:
20
D:
13,5
H4:
47,1
X=Gewinde:
M6
D2:
19,1
A=Grifflänge:
65,2
D1:
18,5
B:
10,5
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
2
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
12
A1=Grifflänge:
74,8
H3=Griffhöhe:
42,6
Oberfläche Komponente:
blank
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m6 innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.