Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.2 M10X50, HOCHLEISTUNGSTHERMOPLAST ORANGE RAL2004, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1700.2102X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1700.2102X50
EAN/GTIN:
     4059245541515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde
klemmhebel m10
Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K1700.1051X20 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Betätigungsweise: Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0566
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
18,6
L=Gewindelänge:
50
H:
28,5
H1:
6,5
Zähnezahl:
20
D:
13,5
H4:
47,1
X=Gewinde:
M10
D2:
19,1
A=Grifflänge:
65,2
D1:
18,5
B:
10,5
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Gewindeart:
Außengewinde
A1=Grifflänge:
74,8
H3=Griffhöhe:
42,6
Oberfläche Komponente:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.