Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGEL MIT RÜCKSTELLFEDER FORM:A RIEGEL NACH OBEN L=36,5, B=35, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1668.036350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1668.036350
EAN/GTIN:
     4059245590308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegel mit Rückstellfeder
Werkstoff: Stahl oder Messing. Ausführung: Stahl verzinkt. Messing verchromt. Bestellbeispiel: K1668.056500 Hinweis: Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück. Betätigungsweise: Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt. Zubehör: Schließblech Stahl oder Messing K1669.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0200
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
FR
B2:
8
L=Länge:
36,5
H=Höhe:
19
H1:
8
L2:
13,5
B1:
23
D:
3,5
C:
1,2
L1:
11
B=Breite:
35
Form:
A
Ausführung 1:
mit Rückstellfeder
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Riegel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Riegel nach oben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.