Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTRING HYGIENIC DESIGN, D=8, G=M05, POM GF30 BLAU RAL5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1649.105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1649.105
EAN/GTIN:
     4059245522163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pom
Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmutter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt. Werkstoff: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Bestellbeispiel: K1649.108 Hinweis: Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Lebensmittelkonformer Werkstoff. Reinigungsoptimierte Geometrie. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Achtung: Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Lieferumfang: Dichtring. Zubehör: Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648. Gewindeausführung: M4 - M16.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
D=Innendurchmesser:
8
H=Höhe:
2
D2=Durchmesser:
13,25
D1=Durchmesser:
12
Farbe Grundkörper:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Grundkörper:
POM GF30
Benennung:
Dichtring
Produkttyp:
Ring
PL Edelstahl:
false
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Verpackungsart:
Schüttgut
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.