Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTMUTTER M. DICHT + UNTERLAGSCHEIBE, D=M05, SW=8, EDELSTAHL 1.4404 POLIERT, HYGIENIC USIT®, KOMP:70 EPDM 291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1594.051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1594.051
EAN/GTIN:
     4059245504244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Set: Hutmutter mit Bund K1493 + Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Nur die Kombination von Hutmutter mit Bund und der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleisten. Die Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entspricht darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird. Werkstoff: Hutmutter: Edelstahl 1.4404. Scheibe: Edelstahl 1.4404. Dichtungsring: 70 EPDM 291 (schwarz). 70 EPDM 253815 (weiß). 75 Fluoroprene® XP 45 (blau). Ausführung: Hutmutter: Poliert. Bestellbeispiel: K1594.041 Hinweis: Nur für die Kombination von Hutmutter mit Bund K1493 und der speziell abgestimmten Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats. Achtung: Die Funktion des Hygienic USIT® Verschraubungssystems wurde in Verbindung mit Edelstahlmaterialien und gängigen Reinigungsmitteln erprobt. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden. Zubehör: Sechskantschrauben mit Bund K1492. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0042
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
8
S:
1
VPE:
Set
Befestigungsart:
Außensechskant
T:
6
H:
11
R:
0,5
D=Gewinde:
M5
D3:
5,1
D2:
10,7
D1:
11,8
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 2:
Hygienic Usit®
Ausführung 1:
mit Dicht- und Unterlagscheibe
Material Komponente:
70 EPDM 291
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Hutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Produkttyp:
Mutter mit Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
poliert
PL Edelstahl:
true
Zulassung / Zertifizierung:
EHEDG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.