Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF M.ELEKTR. SCHALTFUNKTION, FORM:B MIT KABEL L=182, A=160, D=M06, POLYAMID SCHWARZ ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1527.21602
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1527.21602
EAN/GTIN:
     4059245489992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff polyamid
Werkstoff: Kunststoff PA6. Ausführung: mit Feinstruktur, schwarz. Hinweis: Drucktaster mit roter oder grüner LED. Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt. Schutzart: IP65. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7289
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Ausführung 2:
mit Kabel
Ausführung 1:
mit elektr. Schaltfunktion
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
H:
66
H1:
40
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
160
B:
26
H2 max.:
70
D=Befestigungsbohrung:
M6
T:
10
L=Länge:
182
L1:
17
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.