Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF M.ELEKTR. SCHALTFUNKTION, FORM:A MIT STECKER L=182, A=160, D=M06, POLYAMID SCHWARZ ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1527.11602
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1527.11602
EAN/GTIN:
     4059245489985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff polyamid
Werkstoff: Kunststoff PA6. Ausführung: mit Feinstruktur, schwarz. Hinweis: Drucktaster mit roter oder grüner LED. Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden). Schutzart: IP65 (bei aufgeschraubtem Steckverbinder). Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3602
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 2:
mit Stecker
Ausführung 1:
mit elektr. Schaltfunktion
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
H:
66
H1:
40
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
160
B:
26
H3:
10
H2 max.:
70
D=Befestigungsbohrung:
M6
T:
10
L=Länge:
182
L1:
17
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.