Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN FLACH L=250 B2=80 A=40 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1516.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1516.30
EAN/GTIN:
     4059245488919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1516.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B3:
34
E1:
62
L=Länge:
250
A=Höhe:
40
für Schraube:
M30/M32
B2=Breite:
80
E2:
66
B1:
34
Gewicht in kg (ERP):
5.0000
Ursprungs-Land:
FR
F kN:
135
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.