Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN FLACH L=250 B2=80 A=40 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1516.230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1516.230
EAN/GTIN:
     4059245489046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1516.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B1:
34
L=Länge:
250
B3:
34
E2:
66
B2=Breite:
80
E1:
62
für Schraube:
M30/M32
A=Höhe:
40
Gewicht in kg (ERP):
1.7540
Ursprungs-Land:
QU
F kN:
135
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.