Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERGRIFF UMLEGBAR, GR.1, INNENGEWINDE M04, L1=40, THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1469.104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1469.104
EAN/GTIN:
     4059245476299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umleggriff
Zylindergriff
zylindergriff kipp
zylindergriff
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310. Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1469.104 Hinweis: Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Vermeidung von Störkonturen Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen NOVO grip KIPP-Design
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0260
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Größe:
1
Ausführung 1:
umlegbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
H:
14,5
Gewindeart:
Innengewinde
D1=Außendurchmesser:
14
A:
8
D2:
13
A1:
4,3
D3:
2,5
D=Gewinde:
M4
T=Gewindetiefe:
4,5
L=Grifflänge:
35
L1=Grifflänge:
40
L3:
47
Weitere Suchbegriffe: zylindergriff m4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.