Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M20, G=40, D1=20, B=20, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.2040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.2040
EAN/GTIN:
     4059245469864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m20
gabelkopf
stahl gabelkopf
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5625
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
G:
40
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
L2:
109
F:
1
D1:
20
A:
40
D2=Gewinde:
M20
A1:
40
B:
20
R:
1,5
L4:
50
L1:
134
L3:
55
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.