Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M16, G=32, D1=16, B=16, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.1632
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.1632
EAN/GTIN:
     4059245469857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16
gabelkopf
stahl gabelkopf
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2892
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
G:
32
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
L2:
89
F:
1
D1:
16
A:
32
D2=Gewinde:
M16
A1:
32
B:
16
R:
1,2
L4:
40
L1:
108
L3:
45
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.