Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M14, G=28, D1=14, B=14, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.11428
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.11428
EAN/GTIN:
     4059245469918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m14 inox
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1760
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
G:
28
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelkopf
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
L2:
78
F:
1
D1:
14
A:
27
D2=Gewinde:
M14
A1:
27
B:
14
R:
1,2
L4:
35
L1:
94
L3:
40
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.