Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M12, G=24, D1=12, B=12, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.11224
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.11224
EAN/GTIN:
     4059245469901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl m12
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1205
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
G:
24
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelkopf
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
L2:
68
F:
0,5
D1:
12
A:
24
D2=Gewinde:
M12
A1:
24
B:
12
R:
0,8
L4:
30
L1:
82
L3:
35
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.