Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M10, G=20, D1=10, B=10, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.1020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.1020
EAN/GTIN:
     4059245469826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf rechtsgewinde m10
gabelkopf
gabelkopf m10
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0695
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
G:
20
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
L2:
57
F:
0,5
D1:
10
A:
20
D2=Gewinde:
M10
A1:
20
B:
10
R:
0,8
L4:
25
L1:
69
L3:
30
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.