Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M08, G=16, D1=8, B=8, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.0816
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.0816
EAN/GTIN:
     4059245469819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf rechtsgewinde m8
gabelkopf m8
gabelkopf
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0370
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
G:
16
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
L2:
47
F:
0,5
D1:
8
A:
16
D2=Gewinde:
M8
A1:
16
B:
8
R:
0,8
L4:
20
L1:
57
L3:
25
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.