Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF AUßENGEWINDE RECHTSGEWINDE M06, G=12, D1=6, B=6, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1459.0612
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1459.0612
EAN/GTIN:
     4059245469802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf stahl m6
gabelkopf
gabelkopf m6
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1459.0612
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0156
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
G:
12
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
L2:
37
F:
0,5
D1:
6
A:
12
D2=Gewinde:
M6
A1:
12
B:
6
R:
0,8
L4:
15
L1:
44
L3:
20
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.