Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL L=177, A=160, D=M08, DUROPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1458.21600825
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1458.21600825
EAN/GTIN:
     4059245446919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31. Gewindebuchse Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1458.21280621 Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur 140 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 160 °C. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1213
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
oval
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Bügelgriff
H:
55
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
B1:
17
Tragkraft N:
500
A=Bohrungsabstand:
160
B:
25
D=Befestigungsbohrung:
M8
T:
12
L=Länge:
177
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.