Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER INNENLIEGEND, A=102, B=80,5 STAHL, VERZINKT, 110GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1449.1028076
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1449.1028076
EAN/GTIN:
     4059245431731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1449.1028076 Hinweis: Es handelt sich bei dem Scharnier um eine verstärkte Ausführung. Zwei Scharniere können eine Türe (1 m x 1 m) von 25 kg über 10.000 mal öffnen und schließen. Anwendung: Unsichtbare Scharniere für aufliegende oder innenliegende Türen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5159
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 2:
110°
Ausführung 1:
innenliegend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scharnier
B1:
27
A1:
81
B6:
20,5
A=Breite:
102
B=Höhe:
80,5
D:
7
B2:
14
S:
3
C:
76
B3:
32
B4:
12
B5:
16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.