Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER INNENLIEGEND, , STAHL, VERZINKT, 90GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1447.442932
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1447.442932
EAN/GTIN:
     4059245431694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Stahl, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4016. Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4404. Ausführung: verzinkt. blank. Bestellbeispiel: K1447.442932 Montage: - Für versenkte oder aufgesetzte Montage. - Rechts- oder linksseitig montierbar. - Für horizontale oder vertikale Anwendungen. Zeichnungshinweis: 1) versenkte Montage 2) aufgesetzte Montage
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0650
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 2:
90°
Ausführung 1:
innenliegend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scharnier
B1:
13
A1:
34
A=Breite:
44
B=Höhe:
29
D:
3,5
B2:
6
S:
2
C:
32
A2:
20
B3:
9,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.