Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE MIT LANGEM GEWINDE DIN444, FORM:B, M08, L=100, EDELSTAHL A2 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1418.108100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1418.108100
EAN/GTIN:
     4059245342006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1418.0850 Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0411
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M8
D2:
8
D3:
18
L1 max.:
16
R:
4
S:
9
L=Länge:
100
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
DIN:
DIN 444
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.