Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHMAGNET STABMAGNET L=80 ±0,2 ALNICO, D=34 +0/-0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1407.3480
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1407.3480
EAN/GTIN:
     4059245337118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet
Werkstoff: AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt). Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1407.0310 Hinweis: Ungeschirmtes System. Temperaturbereich: max. 450 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5268
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 1:
Stabmagnet
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Rohmagnet
D=Außendurchmesser:
34 +0/-0,2
Haftkraft N:
61
L=Länge:
80 ±0,2
Temperatur* max. °C:
450
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.