Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND, D=10, D1=M04, FORM:B, NDFEB, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1395.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1395.210
EAN/GTIN:
     4059245336005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern NdFeB (Neodym). Ausführung: Gehäuse glatt. Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0112
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Form:
B
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
D1=Gewinde:
M4
D=Außendurchmesser:
10
T=Gewindetiefe:
7
Haftkraft N:
45
Abstand zu Eisenwandungen mm:
2
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Innengewinde
Ausführung 1:
Stabgreifer
H=Höhe:
20
Ausführung 2:
rund
Oberfläche Komponente:
geschliffen
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.