Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST ÄHNLICH DIN580 M12X20,5, EDELSTAHL 1.4401 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1333.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1333.12
EAN/GTIN:
     4059245334490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1333.08
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1574
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
E:
10
D4:
30
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
53
D1=Gewinde:
M12
D2:
30
D3:
54
L:
20,5
Befestigungsart:
schraubbar
DIN:
ähnlich DIN 580
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.