Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTMUTTER M12, SW=19 EDELSTAHL A4 1.4404, POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1332.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1332.12
EAN/GTIN:
     4059245334469
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K1332.08 Hinweis: Die Oberfläche der Hutmutter ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Mutternkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Die Gesamthöhe ist niedrig gewählt, um eventuelle Störkonturen so gering wie möglich zu halten. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel an. Auf Anfrage: Zollgewinde, Höhenvarianten. Zubehör: Zum beschädigungsfreien Anziehen und Lösen der Schrauben empfehlen wir die Maulschlüssel in Kombination mit dem Schonaufsatz (K1362).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0293
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Hutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
H:
16
D1:
24
B:
1
W:
30
R1:
35
SW=Schlüsselweite:
19
D=Gewinde:
M12
T:
11
C:
2,5
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Verpackungsart:
einzeln verpackt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: Hygienebereich, Hygienic DESIGN, Hygienic Design, Edelstahl, A4, 1.4404, NovoNox, NOVOnox hygienic, Hygiene, Inox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.