Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELMUTTER SCHMAL D=M10 10X30, A=20 EDELSTAHL 1.4404, POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1314.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1314.10
EAN/GTIN:
     4059245330416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K1314.04 Hinweis: Mit der Flügelmutter sind einfache Schraubverbindungen realisierbar. Ohne Werkzeug lassen sich diese problemlos öffnen und wiederverschließen. Die Oberfläche ist komplett poliert und weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit Radien und sanften Übergängen versehen. Durch die polierte Oberfläche können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist sichergestellt. Auf Anfrage: Zollgewinde, Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0482
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
poliert
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
H=Höhe:
30
D2:
20
A=Grifflänge:
20
B=Breite:
10
D=Gewinde:
M10
T=Gewindetiefe:
11
Ausführung 1:
schmal
Gewindeart:
Innengewinde
Verpackungsart:
einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: Hygienebereich, Hygienic DESIGN, Hygienic Design, Edelstahl, A4, 1.4404, NovoNox, NOVOnox hygienic, Hygiene, Inox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.