Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF POLIERT D=M06, FORM:K DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:AUTOM.STAHL, BLAU PASSIVIERT, D1=32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1297.3206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1297.3206
EAN/GTIN:
     4059245334698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
fünfsterngriff m6
fünfstern griff
Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1297.3205
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0154
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
poliert
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Fünfsterngriff
H=Höhe:
22,5
H1:
11
D1=Außendurchmesser:
32
D2:
16
D=Gewinde:
M6
T=Gewindetiefe:
9
Form:
K
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.