Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF POLIERT D=M08, FORM:K DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, BLANK, D1=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1297.15008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1297.15008
EAN/GTIN:
     4059245334810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
kipp fünfsterngriff m8
fünfstern griff
Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1297.3205
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0489
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blank
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
poliert
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Fünfsterngriff
H=Höhe:
35
H1:
17,5
D1=Außendurchmesser:
50
D2:
25
D=Gewinde:
M8
T=Gewindetiefe:
12
Form:
K
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: fünfsterngriff m8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.