Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, LINKS, D=12, M20X1,5, FORM:B GRIFF UNBESCH., M. MUTTER, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1284.10512201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1284.10512201
EAN/GTIN:
     4059245317776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert. Zeichnungshinweis: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1813
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
links
Ausführung 1:
mit Anschlag
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
H:
12
B1:
6
D1=Gewinde:
M20x1,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
F x 30°:
3
D2:
20
B:
18
D=Arretierstiftdurchmesser:
12
L:
70
L3:
30
SW2:
30
SW1:
20
L1=Grifflänge:
50
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.