Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZVERLÄNGERUNG FÜR SPANNEISEN, D=21, H1=55, D1=M16 VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1204.1655
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1204.1655
EAN/GTIN:
     4059245294312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und verzinkt. Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestellbeispiel: K1204.1039 Hinweis: Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen. Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5711
Ursprungs-Land:
QU
H2:
13
H3:
20
L:
60
D=Bohrung:
21
D3:
42
D2:
M5
L1:
40
H Spannbereich:
13-41
D1:
M16
B:
50
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützverlängerung
H1=Gewindelänge:
55
RoHS:
true
Ausführung 1:
für Spanneisen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.