Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZVERLÄNGERUNG FÜR SPANNEISEN, D=13, H1=39, D1=M10 VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1204.1039
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1204.1039
EAN/GTIN:
     4059245294282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und verzinkt. Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestellbeispiel: K1204.1039 Hinweis: Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen. Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1520
Ursprungs-Land:
QU
H2:
8
H3:
10
L:
44
D=Bohrung:
13
D3:
30
D2:
M5
L1:
30
H Spannbereich:
8-30
D1:
M10
B:
30
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützverlängerung
H1=Gewindelänge:
39
RoHS:
true
Ausführung 1:
für Spanneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.