Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSCHARNIER FEDER SCHLIEßEND A=82,5, B=100, ALUMINIUM FARBLOS ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1182.821001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1182.821001
EAN/GTIN:
     4059245590278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier kipp
federscharnier
Werkstoff: Aluminium 6060 T5. Abdeckstopfen PA 6.6. Unterlegscheiben POM. Ausführung: Schwarz eloxiert. Farblos eloxiert. Hinweis: Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische öffnen und schließen von Türen und Klappen. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762. Temperaturbereich: von -20 °C bis +80 °C Zubehör: Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1910
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
S:
5,5
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
B1:
74
D:
6,2
A1:
56,5
A=Länge:
82,5
D1:
24
B=Breite:
100
Farbe Grundkörper:
farblos
Ausführung 1:
Feder schließend
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federscharnier
Produkttyp:
Federscharnier
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.