Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSCHARNIER FEDER SCHLIEßEND A=55, B=67, ALUMINIUM FARBLOS FARBLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1181.55671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1181.55671
EAN/GTIN:
     4059245590254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier kipp
federscharnier
Werkstoff: Aluminium 6060 T5. Abdeckstopfen PA 6.6. Unterlegscheiben POM. Ausführung: Schwarz eloxiert. Farblos eloxiert. Hinweis: Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische öffnen und schließen von Türen und Klappen. Öffnungswinkel 180°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm Die Scharniere sind für über 10.000 Schaltspiele ausgelegt. Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Temperaturbereich: von -20 °C bis +80 °C Zubehör: Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0670
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
S:
4,5
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
B1:
48
D:
6,3
A1:
38
A=Länge:
55
D1:
18
B=Breite:
67
Farbe Grundkörper:
farblos
Ausführung 1:
Feder schließend
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federscharnier
Produkttyp:
Federscharnier
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
F1 N:
2650
F2 N:
2250
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.