Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSCHARNIER FEDER ÖFFNEND A=40, B=180, FORM:A OHNE BOHRUNG, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1176.4018000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1176.4018000
EAN/GTIN:
     4059245268009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier kipp
federscharnier
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Spannfeder aus Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm Form A: ohne Bohrungen Form B: mit Bohrungen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1226
Ursprungs-Land:
FR
S:
1,5
A=Länge:
40
D1:
4
B=Breite:
180
Farbe Grundkörper:
blank
Form:
A
Ausführung 1:
Feder öffnend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federscharnier
RoHS:
false
Befestigungsart:
schweißbar
Ausführung 2:
ohne Bohrung
Produkttyp:
Federscharnier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.