Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSCHARNIER FEDER ÖFFNEND A=50, B=50, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1173.50500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1173.50500
EAN/GTIN:
     4059245267866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier kipp
federscharnier
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754. Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl und Aluminium blank. Spannfeder Zink-Alu-Legierung. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0508
Ursprungs-Land:
FR
S:
2
B1:
30
D:
5
A1:
9
A=Länge:
50
D1:
4
B=Breite:
50
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Ausführung 1:
Feder öffnend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federscharnier
RoHS:
false
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Federscharnier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.