Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSTELLBAR D=25 L=235, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1165.125235
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1165.125235
EAN/GTIN:
     4059245293971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
spanneisen verstellbar
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet und vezinkt. Hinweis: Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich. Zubehör: Stützverlängerungen K1204
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.6400
Ursprungs-Land:
QU
H2:
51
H3:
34
L=Länge:
235
E:
17
H1:
31
L2:
47
B1:
30
D=Durchmesser:
25
Spannkraft kN:
75
H4:
24
L1:
60
B:
70
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Form:
A
Ausführung 1:
verstellbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
H Spannbereich:
0-100
RoHS:
true
Nutbreite:
20-22-24-28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.