Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTECKER ÄHNLICH DIN11024, FORM:D MIT DOPPELTER WINDUNG, D1=4,5, D3=5, D4=20-26, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1137.22450
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1137.22450
EAN/GTIN:
     4059245273300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten. Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0428
Ursprungs-Land:
QU
D4=für Bolzen Ø:
20-26
L2:
39
D2:
25
L1:
80
Form:
D
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Federstecker
D1=Drahtdurchmesser:
4,5
D3=Aufnahmedurchmesser:
5
RoHS:
true
DIN:
ähnlich DIN 11024
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4310
Produkttyp:
Stecker
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit doppelter Windung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.