Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTECKER ÄHNLICH DIN11024, FORM:E MIT EINFACHER WINDUNG, D1=6, D3=7, D4=28-40, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1137.11600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1137.11600
EAN/GTIN:
     4059245273133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0621
Ursprungs-Land:
QU
D4=für Bolzen Ø:
28-40
L2:
50
D2:
30
L1:
105
Form:
E
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federstecker
D1=Drahtdurchmesser:
6
D3=Aufnahmedurchmesser:
7
RoHS:
true
DIN:
ähnlich DIN 11024
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Produkttyp:
Stecker
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit einfacher Windung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.