Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICHTERSCHMIERNIPPEL GERADE D=M06X1, FORM:A EDELSTAHL, SECHSKANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1134.2106100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1134.2106100
EAN/GTIN:
     4059245261215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
EU
SW:
7
L=Länge:
9
D=Gewinde:
M6x1
L1=Gewindelänge:
6
Form:
A
Ausführung 2:
Sechskant
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Trichterschmiernippel
RoHS:
true
DIN:
DIN 3405
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.