Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICHTERSCHMIERNIPPEL GERADE D=M08X1,25, FORM:A STAHL, SECHSKANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1134.1108125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1134.1108125
EAN/GTIN:
     4059245261185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0024
Ursprungs-Land:
EU
SW:
9
L=Länge:
9,5
D=Gewinde:
M8x1,25
L1=Gewindelänge:
6,5
Form:
A
Ausführung 2:
Sechskant
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Trichterschmiernippel
RoHS:
true
DIN:
DIN 3405
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 52 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.