Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICHTERSCHMIERNIPPEL GERADE D=M06X1, FORM:A STAHL, SECHSKANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1134.1106100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1134.1106100
EAN/GTIN:
     4059245261161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
EU
SW:
7
L=Länge:
9
D=Gewinde:
M6x1
L1=Gewindelänge:
6
Form:
A
Ausführung 2:
Sechskant
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Trichterschmiernippel
RoHS:
true
DIN:
DIN 3405
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 52 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.