Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=88, L=108,5, H=40, FORM:C, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1127.088201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1127.088201
EAN/GTIN:
     4059245245352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel und Deckel PA 6. Schraube und Bundmutter Stahl. Ausführung: Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Schraube und Bundmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K1127.120203 Hinweis: - 19" - geschlossenes Design - einfache Montage - die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0514
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
L=Länge:
108,5
D=Befestigungsbohrung:
M5
A=Bohrungsabstand:
88
Tragkraft N:
1000
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
C
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
40
B:
12,5
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.