Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERSTERNGRIFF D=M08X20 D1=40,5 H=29,5, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL, VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1093.44008X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1093.44008X20
EAN/GTIN:
     4059245223176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Viersterngriff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
D2:
15
D6:
12
H3:
11
D1=Außendurchmesser:
40,5
T1:
3
L=Gewindelänge:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0296
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Viersterngriff
Form:
L
RoHS:
true
H=Höhe:
29,5
D=Gewinde:
M8
Farbe Komponente:
verzinkt
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.