Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERSTERNGRIFF D=M06X16 D1=30 H=23, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL, VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1093.43006X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1093.43006X16
EAN/GTIN:
     4059245223107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Viersterngriff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Weitere Informationen:
D2:
15
D6:
12
L=Gewindelänge:
16
T1:
2
D1=Außendurchmesser:
30
H3:
9,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0141
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Viersterngriff
Form:
L
RoHS:
true
H=Höhe:
23
D=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
verzinkt
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.