Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=132, L=148, D=M05, H=50, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1087.13205
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1087.13205
EAN/GTIN:
     4059245221820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff kipp
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1087.08605 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
10
H1:
34
D=Befestigungsbohrung:
M5
A=Bohrungsabstand:
132
H:
50
L=Länge:
148
B:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.0836
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Tragkraft N:
1000
B1:
16
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.