Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=120, L=134, D=M06, H=50, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1087.12006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1087.12006
EAN/GTIN:
     4059245221806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m06
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1087.08605 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
25
H:
50
H1:
34
A=Bohrungsabstand:
120
L=Länge:
134
T=Gewindetiefe:
9
D=Befestigungsbohrung:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0805
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Tragkraft N:
1000
B1:
16
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.