Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=94, L=106,5, D=M05, H=40, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1087.09405
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1087.09405
EAN/GTIN:
     4059245221745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff kipp
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1087.08605 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
94
T=Gewindetiefe:
10
H1:
28
H:
40
L=Länge:
106,5
B:
20
D=Befestigungsbohrung:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0397
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Tragkraft N:
1000
B1:
12
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.